Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
8H612923
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
KUKKO stahovák CLAMP D160MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H612923
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
19
Max. tahová síla (N)
8
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ne
Upínací svorka
Ne
Upínací dosah (mm)
160
Hydraulické vřeteno
Žádný
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
32
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
12
Rozdělení stupnice
Ne
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
S rychlým nastavením
Ne
Velikost závitu
M18
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
45-3