text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille stahovák 2 ramena 11050N N-6 350 x 200mm


Objednací číslo G1315.100.006
Design Jiný
Max. tahová síla (N) 107.91
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací dosah (mm) 200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 80 - 350
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 350
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Max. tahová síla (N) 107.91
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací dosah (mm) 200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 80 - 350
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 350
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 8000
HS kód 8205598000
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo G1315.100.006
EAN 4018754172894
UBB 500504915595
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 71130016
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.