Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9043.043.012
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
KUKK PULLER 43/12 70 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E9043.043.012
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
70
Hloubka hákové patky (mm)
70
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
70 - 70
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
1.5
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
70
Hloubka hákové patky (mm)
70
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
70 - 70
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Kukko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9043.043.012
EAN
4021176015601
UBB
240127022475
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
43-12