Lubrinox
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
Kuželové kolíky
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
Kolíky a závlačky
Kuželové kolíky
39011
39011.200.100
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
Kuželový kolík s vnějším závitem DIN 7977 Automatová ocel 20X100MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
206.44
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
20 mm
Délka
100 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
206.44
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a (max.)
6
b
35
d1
20
d2
16
D (mm)
20
L (mm)
100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8737
NEN
≈2462
DIN
7977
Čísla materiálu
Objednací číslo
39011.200.100
EAN
8715492794024
UBB
950359473812
UNSPSC
31163205
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce