text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový kolík s vnějším závitem DIN 7977 Automatová ocel 12X75MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 62.9
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 75 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 62.9
Info
  • d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozměry

a (max.) 5.3
b 27
d1 12
d2 12
D (mm) 12
L (mm) 75

Normy

NEN ≈2462
ISO ≈8737
DIN 7977

Čísla materiálu

Objednací číslo 39011.120.075
EAN 8715494510028
UBB 500621776912
UNSPSC 31163205

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.