Nedtrain Oud
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
Kolíky a závlačky
Kuželové kolíky
39012
39012.060.060
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
Kuželový kolík broušený s vnitřním závitem DIN 7978 A Automatová ocel 6X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
15.7
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
60 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Váha kusu (g)
15.7
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
60
r ≈
4
t1
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7978-A
NEN
≈2463
ISO
≈8736-A
NF
≈E27-479
Čísla materiálu
Objednací číslo
39012.060.060
EAN
8715492794154
UBB
950359475635
UNSPSC
31163205
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model