text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželová pružná podložka pro šroubové spoje DIN 6796 Pružinová ocel ZincFlake Non Cr6 M8


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g) 3
Info
  • ZincFlake
HS kód
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Váha kusu (g) 3
Info
  • ZincFlake
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 18
h (max.) 2.6
s 2

Normy

DIN 6796

Čísla materiálu

Objednací číslo 36271.080.001
EAN 8717077032712
UBB 500723143342
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.