text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželová pružná podložka pro šroubové spoje DIN 6796 Pružinová ocel Mechanicky pozinkované žlutě pasivované M6


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 6
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované žlutě pasivované
Váha kusu (g) 1.4
HS kód
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 6
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované žlutě pasivované
Váha kusu (g) 1.4
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 6.4
d2 (h14) 14
h (max.) 2
s 1.5

Normy

DIN 6796

Čísla materiálu

Objednací číslo 36273.060.001
EAN 8715492758491
UBB 950357436167
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.