text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželová pružná podložka pro šroubové spoje DIN 6796 Pružinová ocel M8


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Pružinová ocel
Váha kusu (g) 3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Pružinová ocel
Váha kusu (g) 3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 18
h (max.) 2.6
s 2

Normy

DIN 6796

Čísla materiálu

Objednací číslo 36270.080.001
EAN 8715492758361
UBB 950357270806
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.