Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
0G221163
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
Kroužkový klíč Gedore 23mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0G221163
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
23
Model s jedním klíčem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
23
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
23
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
15
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
39.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G221163
EAN
4002805920978
UBB
500642828460
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
1211471