Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
503184FIS
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
Kotvící šroub 24/60
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
503184FIS
Průměr
Délka
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Váha kusu (g)
864.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M24
Délka
88 mm
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Váha kusu (g)
864.2
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Princip funkce / montáž - Kotva FAZ II je vhodná pro průvlečnou nebo předsazenou montáž a optimálně také pro distanční montáž. - Při utahování matice dojde ke vtažení kuželového čepu do rozpěrného pouzdra a tím se čep ukotví do stěny otvoru. - Při dosažení definovaného utahovacího momentu je kotva správně osazená v souladu s osvědčením.
Čísla materiálu
Objednací číslo
503184FIS
EAN
4048962055122
UBB
500616662564
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
503184
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce