text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 XL AF 16 mm délka 265 mm tvar A extra dlouhá CV ocel

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 171
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka (m) 265
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 16
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 171
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 16
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 36
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 24.8
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
HS kód
Model 7 XL 16
Type Combination Spanner

Popis

Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Čelist: broušená přesně na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Kroužek: posunutý o 15° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly

Čísla materiálu

Objednací číslo G2112.160.001
EAN 4010886608029
UBB 240122678370
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6080250

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.