Kombinované klíče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
G2112
G2112.120.001
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
Kombinovaný klíč Gedore 7 XL AF 12 mm délka 210 mm tvar A extra dlouhá CV ocel
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
86
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
210
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
12
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
86
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
12
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
28.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
19
Výška hlavy otevřený konec (mm)
5.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
10
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
80
HS kód
Zobrazit
Model
7 XL 12
Type
Combination Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Čelist: broušená přesně na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Kroužek: posunutý o 15° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2112.120.001
EAN
4010886610053
UBB
240122578877
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6100540