text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 XL 34 mm


Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Čelist: broušená přesně na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Kroužek: posunutý o 15° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1088
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 520
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 34
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1088
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 34
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 70.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 49.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 15
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 23.2
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1200
HS kód 8204110000
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Popis

Se stejnou velikostí na obou koncích, kroužek posunutý o 15°, s UD profilem, Hřídel vyrobená ve tvaru nosníku, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, pochromovaná, Přetížení indikováno deformací, Bezpečné uchopení díky duté hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Neoslňující vzhled díky matnému chromu, Určeno pro univerzální použití, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Čelist: broušená přesně na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Kroužek: posunutý o 15° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly

Čísla materiálu

Objednací číslo G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6101940

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.