text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 1 B 1.1/4AF


GEDORE vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Se stejnou velikostí obou konců, Chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, Kroužek: klikatý a 10° úhlový, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8" 12hranný kroužek, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Štíhlý žebrovaný otevřený konec pro větší pevnost zaručuje maximální krouticí momenty, Přetížení indikováno deformací, Odsazený kroužek zajišťuje lepší uchopení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití.

Objednací číslo
Délka (m)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 861
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 412
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 861
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 1 1/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 70.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 45.8
Výška hlavy otevřený konec (mm) 11.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 20.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 1 1/4 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 900
HS kód
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Popis

GEDORE vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Se stejnou velikostí obou konců, Chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, Kroužek: klikatý a 10° úhlový, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8" 12hranný kroužek, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Štíhlý žebrovaný otevřený konec pro větší pevnost zaručuje maximální krouticí momenty, Přetížení indikováno deformací, Odsazený kroužek zajišťuje lepší uchopení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější nepřetržité použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6006870

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.