kabels
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
G0230.280.001
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
Kombinované klíče Stahlwille 13 28 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
28
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
Délka (m)
325
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
28
Ochrana povrchu
Pochromováno
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
28
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
344
HS kód
Zobrazit
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0230.280.001
EAN
4018754018932
UBB
203120166681
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40082828