text.skipToContent text.skipToNavigation

Brašna na nářadí Knipex „Compact“ prázdná


Brašna na nářadí Compact Kompaktní kufr na nářadí pro servisního technika. S celkem 15 možnostmi vkládání. Vhodný jako vložka pro: BIG Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE a další oblíbené kufry na nářadí. S 8 pouzdry na nářadí a 7 popruhy na nářadí. Průchozí zadní popruh pro připevnění k vozíku. Brašna bez nářadí. Vyrobeno z odolné polyesterové tkaniny, se zapínáním na zip. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 410 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 60 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 290 mm

Objednací číslo K1392.002.111
Barva Černá
Šířka 290
Design Bag
Výška 290
Hloubka 60
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 290
Design Bag
Výška 290
Hloubka 60
Třída kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ano
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 15
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 450
HS kód
Type Tool Bag

Popis

Brašna na nářadí Compact Kompaktní kufr na nářadí pro servisního technika. S celkem 15 možnostmi vkládání. Vhodný jako vložka pro: BIG Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE a další oblíbené kufry na nářadí. S 8 pouzdry na nářadí a 7 popruhy na nářadí. Průchozí zadní popruh pro připevnění k vozíku. Brašna bez nářadí. Vyrobeno z odolné polyesterové tkaniny, se zapínáním na zip. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 410 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 60 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 290 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.002.111
EAN 4003773077718
UBB 500625386296
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 21 11 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.