text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7406-250MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy vodičů včetně klavírního drátu. 250 mm dlouhý diagonální řezák je vhodný pro měděné vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1074.600.250
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 472
HS kód 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy vodičů včetně klavírního drátu. 250 mm dlouhý diagonální řezák je vhodný pro měděné vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.600.250
EAN 4003773041955
UBB 419104300514
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 06 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.