text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na pojistné kroužky Knipex s ohnutými vnějšími kroužky 4613A3 4613 A 3 210mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 40 - 100 mm- hroty (průměr): Ø 2,3 mm

Objednací číslo K1046.310.003
Izolace Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 210
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód 8203200000
Type External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 40 - 100 mm- hroty (průměr): Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.310.003
EAN 4003773043010
UBB 419100362542
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 13 A3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.