text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Servisní brašna na nářadí Knipex Polyester černá/červená 320 x 200 x 340mm


Brašna na nářadí Service Dokonalá kombinace brašny na notebook a brašny na nářadí. S celkem 47 možnostmi vkládání. max. užitečné zatížení: 12 kg. Objem: 25 litrů. Vnitřní kapsa s podšívkou pro notebook (max. 19) a dokumenty DIN A4, také s přihrádkou DIN A4 na zip. Přední kapsa rozkládací v úhlu 90° s 8 kapsami na nářadí a jednou malou vnitřní kapsou. Zadní strana přední kapsy s 5 kapsami na nářadí a 3 kapsami na tužky. 1 odnímatelná deska na nářadí s 8 kapsami na nářadí na přední straně a 2 řadami elastických popruhů na zadní straně. Dno chráněné proti stříkající vodě. Nastavitelný ramenní pás s rychloupínáním. Se dvěma poutky na přenášení. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 440 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 180 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 320 mm

Objednací číslo 2I852910
Barva Černá
Šířka 320
Design Bag
Výška 340
Hloubka 200
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 320
Design Bag
Výška 340
Hloubka 200
Třída kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ano
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ano
Celkový počet přihrádek 1
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
HS kód 42021250

Popis

Brašna na nářadí Service Dokonalá kombinace brašny na notebook a brašny na nářadí. S celkem 47 možnostmi vkládání. max. užitečné zatížení: 12 kg. Objem: 25 litrů. Vnitřní kapsa s podšívkou pro notebook (max. 19) a dokumenty DIN A4, také s přihrádkou DIN A4 na zip. Přední kapsa rozkládací v úhlu 90° s 8 kapsami na nářadí a jednou malou vnitřní kapsou. Zadní strana přední kapsy s 5 kapsami na nářadí a 3 kapsami na tužky. 1 odnímatelná deska na nářadí s 8 kapsami na nářadí na přední straně a 2 řadami elastických popruhů na zadní straně. Dno chráněné proti stříkající vodě. Nastavitelný ramenní pás s rychloupínáním. Se dvěma poutky na přenášení. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 440 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 180 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 320 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Výrobní číslo položky 00 21 10 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.