Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
K1321.045.001
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
Šroubovák Knipex 982145 4,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1321.045.001
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
4.5
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
287
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
4.5
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Knipex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1321.045.001
EAN
4003773026426
UBB
240187291861
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
98 21 45