text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KNIP KL. PRO ŘEZÁNÍ TRUBEK 9025 40-210MM


Nůžky na trubky pro řezání silnostěnných plastových a kompozitních trubek do Ø 40 mm. samonastavitelná podpěra trubek správně polohuje trubky různých průměrů pro obdélníkový řez. Žádné volnoběžné tahy díky odpruženému noži. Řeže trubky na principu ráčny několika tahy. - Délka nože: 40 mm

Objednací číslo K1102.000.100
Délka (mm) 210
Průměr trubky (mm) 26 - 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 210
Průměr trubky (mm) 26 - 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodné pro vícevrstvé kompozitní trubky Ano
S rychlým nastavením Ne
Počet řezných kotoučů 0
Teleskopický Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 470
HS kód 82032000
Type Pipe Cutter

Popis

Nůžky na trubky pro řezání silnostěnných plastových a kompozitních trubek do Ø 40 mm. samonastavitelná podpěra trubek správně polohuje trubky různých průměrů pro obdélníkový řez. Žádné volnoběžné tahy díky odpruženému noži. Řeže trubky na principu ráčny několika tahy. - Délka nože: 40 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
Výrobní číslo položky 90 25 40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.