Kombinované kleště pro náročné použití díky čelistem odolným proti opotřebení. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 64 HRC. Zvláště odolné proti opotřebení uchopovacích čelistí, tvrdost uchopovacích čelistí cca 53 HRC. - Řezné kapacity tvrdého drátu (průměr): Řezné kapacity pro klavírní drát (průměr): Ø 2,5 mm: Ø 13,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 25,0 mm²- Testováno VDE: ano