text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ESD přesné štípací kleště na elektroniku diagonální 0,1-1,3 mm 9 x 6,5 x 6,5 mm čelisti 120 mm


Přesné boční štípací kleště pro elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání v rovině. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Přibližně o 20 % lehčí než běžné kleště na elektroniku. Šroubový spoj s pečlivě vyrobenými kloubovými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání. Ergonomicky optimalizované vícesložkové rukojeti. minihlava. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Délka čelistí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 6,5 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 9 mm- ESD: ano

Objednací číslo 1F357857
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 9
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
HS kód 82032000

Popis

Přesné boční štípací kleště pro elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání v rovině. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Přibližně o 20 % lehčí než běžné kleště na elektroniku. Šroubový spoj s pečlivě vyrobenými kloubovými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání. Ergonomicky optimalizované vícesložkové rukojeti. minihlava. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Délka čelistí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 6,5 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 9 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F357857
EAN 4003773061618
UBB 500513352509
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 79 22 120 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.