text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Knipex Diagonální štípací kleště pro elektromechaniku potažené plastem černé atramentizované 125 mm


Objednací číslo K1076.100.125
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 14.5
S funkcí páskování Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 14.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
HS kód
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Plastic Coated

Čísla materiálu

Objednací číslo K1076.100.125
EAN 4003773044482
UBB 419104288248
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 76 01 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.