text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Nůžky na šrouby
4O407289
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
Nůžky na šrouby Knipex Cobolt 200mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4O407289
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
5.2
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
5.2
Značka
Knipex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O407289
EAN
4003773052289
UBB
500641764773
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
71 02 200 SB