text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Tools
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Nůžky na šrouby
K1071.112.201
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
Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter s tenkými vícesložkovými rukojeťmi černé atramentizované 200 mm (samoobslužná karta/blistr)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1071.112.201
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
5.2
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
5.2
Značka
Knipex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1071.112.201
EAN
4003773067078
UBB
500504384859
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
71 12 200 SB