text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNITŘ. 4611 G 1 140MM


Kleště na pojistné kroužky K nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 4,0 - 7,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 4 - 7 mm: Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1048.110.001
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (m) 140
Rozsah upínání (mm) 4 - 7
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (m) 140
Rozsah upínání (mm) 4 - 7
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky K nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 4,0 - 7,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 4 - 7 mm: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 11 G1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.