text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4420J61600MM


Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 D, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů (průměr): 252 - 400 mm: Ø 4,5 mm

Položka č. K1044.020.600
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 600
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 600
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1480
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 D, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů (průměr): 252 - 400 mm: Ø 4,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 20 J61
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.