text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ VNITŘ44 4410J6580MM


Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 C, rovné vyměnitelné hroty. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 252 - 400 mm: Ø 4,5 mm

Objednací číslo K1044.010.580
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 580
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 580
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1420
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5256 C, rovné vyměnitelné hroty. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 252 - 400 mm: Ø 4,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1044.010.580
EAN 4003773024927
UBB 240100027723
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 10 J6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.