text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

KNIP SEGR KLEŠTĚ 46 4611A2180MM


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 19 - 60 mm- hroty (průměr): Ø 1,8 mm

Objednací číslo K1046.110.002
Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
HS kód 8203200000
Type External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Ø 19 - 60 mm- hroty (průměr): Ø 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.110.002
EAN 4003773022916
UBB 419100371956
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 11 A2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.