text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP REVOLVER. DĚROVACÍ KL. 9070-220MM


Otočné děrovací kleště K děrování otvorů do kůže, textilu a plastových materiálů. Se šesti vyměnitelnými děrovači: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otevírací pružinou a pojistkou. Práškově lakovaný pro spolehlivou ochranu proti korozi.

Objednací číslo K1107.070.220
Otočný Ano
Průměr otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 220
Kryt rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Otočný Ano
Průměr otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 220
Kryt rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260
HS kód 8203200000
Type Punch Pliers

Popis

Otočné děrovací kleště K děrování otvorů do kůže, textilu a plastových materiálů. Se šesti vyměnitelnými děrovači: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otevírací pružinou a pojistkou. Práškově lakovaný pro spolehlivou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1107.070.220
EAN 4003773019411
UBB 419187060159
UNSPSC 27111521
Výrobní číslo položky 90 70 220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.