text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesná antimagnetická pinzeta Knipex s kulatým tenkým hrotem 120mm


Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. - Povrch: matný povrch- Povrchová úprava: rovná- Šířka hrotu (A): 0,3 mm- Šířka hrotu (B): 2 mm- Provedení hrotu pinzety: tupé- Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Hodináři Šperkaři- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: bez magnetů- Chování: bez magnetů: Vodivost:

Objednací číslo 0Z271100
Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Délka (mm) 120
Šířka hrotu (mm) 2
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Rovný
Antimagnetický Ano
Délka (mm) 120
Šířka hrotu (mm) 2
Značka Knipex
HS kód 82032000

Popis

Univerzální pinzeta Univerzální pinzeta je vhodná pro náročné standardní aplikace a přesné úlohy. Široká škála provedení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými hroty, úzkými nebo tupými špičkami, jakož i různé délky. Pro elektronický průmysl, hodináře a klenotníky. Vysoce kvalitní nerezová ocel: extrémně houževnatá a velmi dobře odolná proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. - Povrch: matný povrch- Povrchová úprava: rovná- Šířka hrotu (A): 0,3 mm- Šířka hrotu (B): 2 mm- Provedení hrotu pinzety: tupé- Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Hodináři Šperkaři- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: bez magnetů- Chování: bez magnetů: Vodivost:

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 52 23
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.