text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9751-10-190MM


Krimpovací kleště pro západní zástrčky pro datové kabely v telekomunikacích a sítích. Pro lisování 6 a 8pólových západních zástrček typu RJ 11/12 a typu RJ 45. Dlouhé provedení s délkovým štípacím nožem a odizolovacím nožem pro nestíněné páskové telefonní kabely. Rychlé stříhání a odizolování kabelů CAT s vysoce kvalitními noži. Přesný proces krimpování díky paralelnímu krimpování. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Optimální přenos síly díky pákovému mechanismu pro snížení únavy při práci. - Kapacita: RJ 11/12 (6 pólů) 9,65 mm RJ 45 (8 pólů) 11,68 mm- Počet krimpovacích profilů: Rozsah použití: 2- Rozsah použití: Západní zástrčky

Objednací číslo K1175.000.105
Vhodné pro Různé aplikace
Délka (m) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka (m) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 311
HS kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovací kleště pro západní zástrčky pro datové kabely v telekomunikacích a sítích. Pro lisování 6 a 8pólových západních zástrček typu RJ 11/12 a typu RJ 45. Dlouhé provedení s délkovým štípacím nožem a odizolovacím nožem pro nestíněné páskové telefonní kabely. Rychlé stříhání a odizolování kabelů CAT s vysoce kvalitními noži. Přesný proces krimpování díky paralelnímu krimpování. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Optimální přenos síly díky pákovému mechanismu pro snížení únavy při práci. - Kapacita: RJ 11/12 (6 pólů) 9,65 mm RJ 45 (8 pólů) 11,68 mm- Počet krimpovacích profilů: Rozsah použití: 2- Rozsah použití: Západní zástrčky

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 51 10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.