Nůžky na kabely
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
K1163.630.250
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
KNIP KL.NA KABELY SE ZÁP. 9536-250MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K1163.630.250
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
32
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
240
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
250
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
32
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
240
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Celková délka (mm)
250
Konstrukce/provoz
Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ne
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
555
HS kód
82033000
Type
Cable Cutter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1163.630.250
EAN
4003773026884
UBB
240106094024
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
95 36 250