text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEGR KLEŠTĚ 46 4620A51580MM


Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5254 B, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: 3,5 mm

Objednací číslo K1046.020.580
Design Pravoúhlý
Délka (m) 570
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Délka (m) 570
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1500
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky S aretací, lze uvolnit. S vyměnitelnými hroty z kalené oceli. Povrchová úprava černým práškovým lakem. DIN 5254 B, vyměnitelné hroty pod úhlem 90°. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 122 - 300 mm: 3,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 20 A51
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.