text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9753-09-190MM


Samonastavovací krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228, části 1 + 4. Samonastavovací přizpůsobení požadované velikosti drátové koncovky: žádné chybné krimpování způsobené použitím nesprávné matrice. Čelní zasunutí drátěných kování do kleští. Opakovaná, vysoká kvalita krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Šikovný tvar a nízká hmotnost zajišťují vysoký komfort obsluhy. Schválené lisování podle UL ve spojení s drátěnými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Lisování od 0,08 - 10,0 a 16,0 mm² v jednom profilu. s přepínací páčkou pro nastavení lisovací plochy buď na 0,08 - 10 mm², nebo 16 mm². - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 0,08 - 10 / 16 mm²: 1- AWG: 28 - 6

Objednací číslo K1175.359.190
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (m) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Rozsah AWG 28 - 5
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (m) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Rozsah AWG 28 - 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 480
HS kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Samonastavovací krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228, části 1 + 4. Samonastavovací přizpůsobení požadované velikosti drátové koncovky: žádné chybné krimpování způsobené použitím nesprávné matrice. Čelní zasunutí drátěných kování do kleští. Opakovaná, vysoká kvalita krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Šikovný tvar a nízká hmotnost zajišťují vysoký komfort obsluhy. Schválené lisování podle UL ve spojení s drátěnými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Lisování od 0,08 - 10,0 a 16,0 mm² v jednom profilu. s přepínací páčkou pro nastavení lisovací plochy buď na 0,08 - 10 mm², nebo 16 mm². - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 0,08 - 10 / 16 mm²: 1- AWG: 28 - 6

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.359.190
EAN 4003773044550
UBB 419105072542
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 53 09
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.