Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
K1002.700.200
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
KNIP SIL.KOMB.KLEŠTĚ 0207-200MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
K1002.700.200
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vyčnívající výřez
Ano
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vyčnívající výřez
Ano
Materiál
Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm)
2.8 - 2.8
Průřez rozsahu pásků (mm²)
25 - 25
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Kryt rukojeti
Jiný
Kovaný
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
365
Type
VDE Power Combination Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1002.700.200
EAN
4003773022299
UBB
240102237825
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
02 07 200