text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIL.KOMB.KLEŠTĚ 0206-225MM


Objednací číslo K1002.600.225
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 225
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 225
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 3 - 3
Průřez rozsahu pásků (mm²) 25 - 25
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
HS kód 8203200000
Type VDE Power Combination Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K1002.600.225
EAN 4003773010036
UBB 419102159243
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 02 06 225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.