text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO KLEŠTĚ 12 1221-180MM


Odizolovací kleště S vyměnitelnými břity pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Díky přesně broušeným tvarům čepelí ponecháte vodič nepoškozený, i vícežilové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Objednací číslo K1012.120.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 180
Rozsah pásků AWG 20 - 10 AWG
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 6
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 180
Rozsah pásků AWG 20 - 10 AWG
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 6
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
HS kód 8203200000
Type Insulation Stripper with Opening Spring

Popis

Odizolovací kleště S vyměnitelnými břity pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Díky přesně broušeným tvarům čepelí ponecháte vodič nepoškozený, i vícežilové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 21 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.