text.skipToContent text.skipToNavigation

Knihařský šroub Ocel Poniklované M4X55


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.7
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 55 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.7
HS kód

Rozměry

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 55
L1 55
n 1
P 0.7

Čísla materiálu

Objednací číslo 47720.040.055
EAN 8715492846457
UBB 950351760646
UNSPSC 31161517

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.