text.skipToContent text.skipToNavigation

Kluzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.53
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.53
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
HS kód

Rozměry

d1 6
d2 12
d3 9
D (mm) 6
h 11
s 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 56806.060.001
EAN 8715492869364
UBB 950356278768
UNSPSC 31171500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.