Total Assembly
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součástky
Produkty plastové
Podložky a vložky
Kluzná ložiska plastová
56806
56806.030.001
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
Kluzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
0.16
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
0.16
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
3
d2
8
d3
5
D (mm)
3
h
7
s
2.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56806.030.001
EAN
8715492869333
UBB
950356278438
UNSPSC
31171500