Kluzná ložiska plastová
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojní součástky
Produkty plastové
Podložky a vložky
Kluzná ložiska plastová
56806
56806.100.001
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
Kluzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
1.17
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
10 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
1.17
Info
Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
Vhodná pro uložení h6/H7.
Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
10
d2
18
d3
13
D (mm)
10
h
15
s
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56806.100.001
EAN
8715492869401
UBB
950356278925
UNSPSC
31171500