text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Klouby pro napínáky Nerezocel A4 7MM


Objednací číslo
Značka Fabory
D1_MM 6.6
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 23
HS kód 7326909890
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory
D1_MM 6.6
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 23
HS kód 7326909890

Rozměry

A 7
D1 6.6
D2 6.3
H 9
L (mm) 27

Čísla materiálu

Objednací číslo 54222.060.001
EAN 8715494191739
UBB 500618036023
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.