Otřepy
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
Frézování
Otřepy
7V893549
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
Klingspor Technická fréza HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6,3X12,7X3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V893549
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12.7
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12.7
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Klingspor
HS kód
Zobrazit
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V893549
EAN
4014855133161
UBB
500513222900
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
295507