text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Klapkové kolo K150


Objednací číslo S0585.000.150
Šířka 50
Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 50
Maximální počet otáček (1/min) 7600
Průměr 80
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 121.65
HS kód 68053000
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo S0585.000.150
EAN 4014855090266
UBB 500505897909
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 258946
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.