Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
6M752771
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 902 B Diamond 450X3,7X25,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6M752771
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.7
Maximální počet otáček (1/min)
4300
Průměr kotouče (mm)
450
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.7
Maximální počet otáček (1/min)
4300
Průměr kotouče (mm)
450
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
11
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
26
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M752771
EAN
4014855217298
UBB
500636775412
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325138