text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč VSC/VF/76


Objednací číslo S0832.003.076
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12500
Průměr 76
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 76
Materiál nosiče Netkaná textilie
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12500
Průměr 76
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 76
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 11
HS kód 68052000
Model QMC 800
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0832.003.076
EAN 4014855123476
UBB 500571090710
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.