Lamelové kotouče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Lamelové kotouče
S0576.000.060
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
Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 628 Supra dm 115 mm granulace 60 ploché mořidlo. ocel zirkonová
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0576.000.060
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Materiál nosiče
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
13300
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Materiál nosiče
Jiný
Granulace
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
60
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
32
HS kód
68053000
Model
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0576.000.060
EAN
4014855011704
UBB
240216483083
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
322792